Referenties
SKF:C 4034 V
Rubix:03476779
EAN:7316570669503

Productdetails : SKF C 4034 V CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16900 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c 40 |
| Stat. belasting | 1860 N |
| Dyn. belasting | 1140 N |
| Grenstoerental | 500 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.523,49 excl. BTW
/ stuk
€ 7.893,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
