Referenties
Grundfos:14A01902
Rubix:A0113803
Fabrikant:14A01902
EAN:5700391497926

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 60- 2 Rp4 4"3X380-415/50 4.0kW
Grundfos SP 60-2 (14A01902) dompelbare boorputpomp voor schoon water. 4 kW, Rp4, 60 m³/h, 14 m en max. 40°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 4 kW |
| Afzuighoogte | 14 m |
| Diameter overgang | 101,6 mm |
| Materiaal | en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 1000 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 31,5 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.013,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4.856,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
