Referenties
Grundfos:SQ 5- 70 1.85kW 200-240V 50/60Hz 30m
Rubix:A0113265
Fabrikant:96524452
EAN:5700396930169

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQ 5- 70 1.85kW 200-240V 50/60Hz 30m
Submersible pumps with variable speed motor
Grundfos SQ 5-70 onderdompelpomp voor schoon water. 1,85 kW motor, 200-240 V voeding en een opvoerhoogte tot 73 m (incl. 30 m kabel).
Toepassingen
Basement;Garden;Domestic Ground Water Intake;Kitchen;Domestic Water Pressure Boosting;Ground Water Intake
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 1,85 kW |
| Afzuighoogte | 73 m |
| Diameter overgang | 76 mm |
| Materiaal | polyamide / rvs (aisi 304, din 1.4301) |
| Debiet | 83,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.404,43 excl. BTW
/ stuk
€ 2.909,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
