SMC SCHOKDEMPER SOFT RJ2015LU
RJ20 serie hydraulische schokdemper
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:RJ2015LU
Rubix:05276905
EAN:3618036244205

Documenten
Productdetails : SMC SCHOKDEMPER SOFT RJ2015LU
Toepassingen met een lage belasting die een snelle zachte stop vereisen, hebben de ideale oplossing gevonden met onze nieuwe RJ-serie soepele schokdempers. Oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik met onze series pneumatische lineaire tafel-, staafloze en roterende lineaire actuators, biedt de RJ-serie soepele schokdemping, ideaal voor kleine transportbanden die vaak zachte stops nodig hebben. Deze nieuwe serie, ontworpen met een gepatenteerde spiraalgroef en volledig uitwisselbaar met ons bestaande assortiment schokdempers uit de RB-serie, biedt een uitzonderlijke duurzaamheid en verkort de dempingstijd met 30%. Verkrijgbaar in drie verschillende energieabsorptieversies, 1, 3 en 10 (J) en slaglengtes van respectievelijk 6, 7 en 12 mm, is de RJ-serie de ideale keuze voor soepele demping.
Size: 2015 (Standard, O.D. Thread M20x1.5, Stroke 15mm)
Collision Speed Range: L (0.05 to 1 m/s)
Cap: U (With Urethane Cap)
Option: Hexagon nut (2 pcs.)
Collision Speed Range: L (0.05 to 1 m/s)
Cap: U (With Urethane Cap)
Option: Hexagon nut (2 pcs.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | metric |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,72 excl. BTW
/ stuk
€ 89,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen