Referenties
DURBAL®:BEF 16-21-501
Rubix:0399115204



Documenten
Productdetails : DURBAL BEF 16-21-501 M16X1.5 RECHTS STANGKOP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Serie | k |
| Binnendraad | m16x1,5 |
| Norm | DIN ISO 12240-4;DIN ISO 8139 |
| Lengte | 85 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 346,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
