SKF SILKB 6 F STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SILKB 6 F
Rubix:03083691
Fabrikant:23571
EAN:7316577001887
SKF SILKB 6 F STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SILKB 6 F STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager Geen
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26,6 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesilkb
Binnendraadm 6
Dyn. belasting4,25 N
Lengte42 mm
Buitendiameter21 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 35,25 excl. BTW
/ stuk
€ 42,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden