Referenties
DURBAL®:BRTF 12-00-502
Rubix:03976189

Documenten
Productdetails : DURBAL BRTF 12-00-502 LINKS STANGKOP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Serie | k |
| Binnendraad | m12 |
| Norm | DIN ISO 12240-4;DIN ISO 8139 |
| Lengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,28 excl. BTW
/ stuk
€ 169,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
