SKF SIQG 25 ES STANGKOP

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIQG 25 ES
Rubix:03084503
Fabrikant:23599
EAN:7316570445688
SKF SIQG 25 ES STANGKOP

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Diameter kop62 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIQG 25 ES STANGKOP


Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. De binnenring is verlengd aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en bij afmetingen 16 en groter ook via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x58x192 mm
Logistiek gewicht623 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop62 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesiqg..es
Binnendraadm 20x1,5
Dyn. belasting48 N
Lengte97 mm
Buitendiameter62 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 134,28 excl. BTW
/ stuk
€ 162,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen