INA GAR 25 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAR25-DO
Rubix:03160446
Fabrikant:0066340790000
EAN:4012802525113
INA GAR 25 DO STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Diameter kop64 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 25 DO STANGKOP MALE


Combinatie staal/staal. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. Niet rechtsom.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)126x64x25 mm
Gewicht verpakking569 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop64 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-do
Lengte126 mm
Buitendiameter42 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,08 excl. BTW
/ stuk
105,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen