nl
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(105.991)
Tooling & Verspaning
(102.725)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(112.557)
Gereedschappen & Meettechniek
(56.740)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(82.061)
Onderhoud & Reparatie
(5.072)
Lastechniek
(2.183)
Bevestiging & Montage
(78.015)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.578)
Ruimers
(5.583)
Frezen
(11.166)
Verzinken, afschuinen, ontbramen
(564)
Boren
(23.867)
Wisselplaat Gereedschap
(24.390)
Zagen
(868)
Draadsnijden
(8.462)
Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren
(75)
Spuitgietuitrusting
(27)
Smeermiddel voor bewerking
(18)
Halffabrikaten
(72)
Toebehoren voor bewerkingsmachines
(9.861)
Uitrusting voor elektro-erosie
(44)
Schuurmiddelen
(12.441)
Bekijk Tooling & Verspaning
Massieve eindfrezen
(5.239)
Dwarsspie frezen
(16)
Finiseerfrezen
(5.424)
Opschroeffrees
(482)
Bekijk Frezen
Rubix Categorieën
Tooling & Verspaning
Frezen
Massieve eindfrezen
Massieve eindfrees
Monoblocsnijder
ROEBUCK 7978991 FREES 5MM M35 TICN D844/ISO1641 SU
ROEBUCK 7978991 FREES 5MM M35 TICN D844/ISO1641 SU
Monoblocsnijder Roebuck
Zie technische informatie
Referenties
Roebuck:
844NF-5TN
Rubix:
10523660
Productdetails : ROEBUCK 7978991 FREES 5MM M35 TICN D844/ISO1641 SU
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Een productgegevensfout melden
Toevoegen
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
HPMT VHM ALUFREES 303 - 6,0 MM 3-SN
COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-16FM650-16015L 1730
DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 18,00 MM
HPMT VHM ALUFREES AL SE XQ K61 10,0 MM
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0800-050-PB P2BM
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-2000-300-SC 1745
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-1000-200-XD 1730
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-0635-NA 1630
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K233-2500-200-NB H10F
DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S718 10,0 MM
ISCAR GEREESCHAP VHM EPN-F12 08-25C08F63 IC02 5622859
ISCAR GEREESCHAP VHM EC050B14-4C06 IC900 5620731
COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-12CM210-12015G 1730
ISCAR VHM FREES ECA-H3 12-18/36C12CF-R02 IC08 5622783
DORMER VHM SPIEBAANFREES 2-SNIJDER S710 1,0 MM