BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- PO 80XR
Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BX-PO 80XR
Rubix:31052629
Fabrikant:606889
EAN:4047526606886

Productdetails : BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- PO 80XR
Behuizing: serie LEX
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 347 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 102 mm | |
| 33 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,85 excl. BTW
/ stuk
€ 68,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
