SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H23-M5

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQG2H23-M5
Rubix:05285228
Fabrikant:KQG2H23-M5
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H23-M5

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1m5 x 0.8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H23-M5


Insteekkoppeling, RVS 316, Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1m5 x 0.8
Aansluiting 23,2
Maximumtemperatuur150 °C
9,95 excl. BTW
/ stuk
12,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen