• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Handgereedschap(37.827)
    • Elektrisch handgereedschap(4.855)
    • Pneumatisch gereedschap(1.014)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.569)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(490)
    • Schuifmaat(522)
    • Micrometers(1.342)
    • Meetklokken en diktemeting(857)
    • Dieptemeetinstrumenten(183)
    • Lengte meetinstrumenten(113)
    • Afschrijflinialen(64)
    • Hoogtemeters(75)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.098)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(772)
    • Meetinstrumenten, folie(99)
    • Diverse metingen(569)
    • Optische metingen(168)
    • Oppervlakte meten(101)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(116)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(491)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Meet- en controlegereedschap
    4. Diverse maatregelen - Onderhoud
    5. Diverse meetapparatuur
    6. Rolmaat
    7. STABILA LANDMETER LEM 1000 FIBERGLAS 30 M.

    STABILA LANDMETER LEM 1000 FIBERGLAS 30 M.

    Rolmaat Stabila

    Zie technische informatie

    Referenties

    Stabila:19662
    Rubix:A0633020
    EAN:4005069196622
    brand logo

    Productdetails : STABILA LANDMETER LEM 1000 FIBERGLAS 30 M.


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 80,18 excl. BTW
    / stuk
    € 97,02 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    STANLEY LANDMETER POWERWINDER 60 MTR 12,7 MM 2-34-775STANLEY LANDMETER STAAL 20 MTR 9,5 MM GESLOTEN KAST 0-34-105STANLEY ROLBANDMAAT TYLON TAPE 5 MTR X 19 MM 0-30-697MILWAUKEE ROLMAAT VOOR BUIZEN/BUISGROEVEN 4932500648STANLEY ROLBANDMAAT POWERLOCK 8 MTR 25 MM 1-33-198STANLEY FATMAX ROLBANDMAAT 5M FMHT0-33864FACOM ROLBANDMAAT GRIP 897A.528PB 5MTR/28MMMILWAUKEE ROLMAAT COMPACT GEN II 8 MX25MM 4932498780BAHCO ROLBANDMAAT MAGNET 3M MTB-3-16-MFACOM MEETLINTEN MET GRIP-BEHUIZING 3M 897A.319PBMILWAUKEE ROLMAAT C8 M/25MM 4932451640MILWAUKEE ROLMAAT STUD GEN III 10 MX33MM 4932498767MILWAUKEE ROLMAAT SLIMLINE 26FT / 8 MX25MM 48227726MILWAUKEE ROLMAAT AUTOLOCK 26FT / 8 MX25MM 4932464666STANLEY ROLBANDMAAT CONTROL-LOCK 8M - 25MM
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap