STANLEY ROLBANDMAAT FATMAX 8 MTR X 32 MM 0-33-728
Fatmax® Blade Armor rolmaat
Zie technische informatieReferenties
Stanley:0-33-728
Rubix:10131101
EAN:3253560337285

Productdetails : STANLEY ROLBANDMAAT FATMAX 8 MTR X 32 MM 0-33-728
Nauwkeurigheid: klasse II.
' Tapebeschermende Mylar ® Polyester coating: 10 keer meer slijtvast dan traditioneel tape.
' Blade Armor-coating ' beschermt de eerste 14 centimeter van de tape ' vermindert het risico van tapebreuk met 95%.
' Tot 3,35 m bereik zonder het loskoppelen van de tape.
' De haak 3 klinknagels biedt een 40% uitschuifweerstand hoger dan een 2 klinknagelhaak.
' Haak met echte nulpositie: voor binnen- en buitenmetingen.
' Multifunctionele haak: genomen van de boven- en onderkant van de tape.
' Bescherming van de haak wanneer de tape wordt geretourneerd met een schokbreker.
' Tape-vergrendelknop.
‘Riemclip.
' Koffer van 2 materialen in ABS-schokbestendig en flexibel elastomeer voor stevige en comfortabele grip.
' Tapebeschermende Mylar ® Polyester coating: 10 keer meer slijtvast dan traditioneel tape.
' Blade Armor-coating ' beschermt de eerste 14 centimeter van de tape ' vermindert het risico van tapebreuk met 95%.
' Tot 3,35 m bereik zonder het loskoppelen van de tape.
' De haak 3 klinknagels biedt een 40% uitschuifweerstand hoger dan een 2 klinknagelhaak.
' Haak met echte nulpositie: voor binnen- en buitenmetingen.
' Multifunctionele haak: genomen van de boven- en onderkant van de tape.
' Bescherming van de haak wanneer de tape wordt geretourneerd met een schokbreker.
' Tape-vergrendelknop.
‘Riemclip.
' Koffer van 2 materialen in ABS-schokbestendig en flexibel elastomeer voor stevige en comfortabele grip.
Sterke punten
• Nauwkeurigheid: klasse II
• Band voorzien van Mylar®polyester film-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
• Eerste 14 cm bedekt met Blade Armor - vermindert risico op breken van band met 95%
• Band kan 3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken
• Haakje bevestigd met 3 klinknagels, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
• Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
• Multi-functionele haak: aan boven-en onderkant van meetband
• Schokbestendig kussen voor bescherming van haakje bij teruglopen van band
• Bandblokkeerknop
• Broekklem
• Bi-materiaal huis met schokbestendig ABS en zacht elastomeer vlak voor een comfortabele greep
• Band voorzien van Mylar®polyester film-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
• Eerste 14 cm bedekt met Blade Armor - vermindert risico op breken van band met 95%
• Band kan 3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken
• Haakje bevestigd met 3 klinknagels, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
• Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
• Multi-functionele haak: aan boven-en onderkant van meetband
• Schokbestendig kussen voor bescherming van haakje bij teruglopen van band
• Bandblokkeerknop
• Broekklem
• Bi-materiaal huis met schokbestendig ABS en zacht elastomeer vlak voor een comfortabele greep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 56x116x180 mm |
| Gewicht verpakking | 650 g |
| Bekisting | abs |
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 32 mm |
| Type | blade armor fatmax measure |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,00 excl. BTW
/ stuk
€ 41,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden