ROEBUCK ROLBANDMAAT ERGO+ 3M 5MX19MM - 867689
Rolbandmaat ERGO+ 3m
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:867689
Rubix:17850024
EAN:3660338216329

Documenten
Productdetails : ROEBUCK ROLBANDMAAT ERGO+ 3M 5MX19MM - 867689
MID 2014 32UE - Klasse II
Ergonomische behuizing van bi-materiaal.
Dubbele afstuderen:
- Voorkant horizontaal
- Terug naar de verticale lijn
Automatische blokkering van het lint.
Nylon tape, matte afwerking. Anti-reflecterende witte kleur
Magnetisch en gekrast vierkant voor optimale fixatie op een groot aantal oppervlakken
Riemclip + rubberen band
Ergonomische behuizing van bi-materiaal.
Dubbele afstuderen:
- Voorkant horizontaal
- Terug naar de verticale lijn
Automatische blokkering van het lint.
Nylon tape, matte afwerking. Anti-reflecterende witte kleur
Magnetisch en gekrast vierkant voor optimale fixatie op een groot aantal oppervlakken
Riemclip + rubberen band
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bekisting | bi materiaal |
| Lengte | 5 m |
| Breedte | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,14 excl. BTW
/ stuk
€ 13,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden