Referenties
Stanley:0-30-457
Rubix:10130803
EAN:3253560304577



Productdetails : STANLEY ROLBANDMAAT 8 MTR 0-30-457
• Polymeer beschermlaag en stevige ABS behuizing
• Duidelijk leesbaar
• Verchroomde broekklem
• Ergonomisch ontwerp met bandblokkeerknop
• Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
• Nauwkeurigheid: klasse II
• Duidelijk leesbaar
• Verchroomde broekklem
• Ergonomisch ontwerp met bandblokkeerknop
• Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
• Nauwkeurigheid: klasse II
Sterke punten
• Polymeer beschermlaag en stevige ABS behuizing
• Duidelijk leesbaar
• Verchroomde broekklem
• Ergonomisch ontwerp met bandblokkeerknop
• Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
• Nauwkeurigheid: klasse II
• Duidelijk leesbaar
• Verchroomde broekklem
• Ergonomisch ontwerp met bandblokkeerknop
• Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
• Nauwkeurigheid: klasse II
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x112x180 mm |
| Gewicht verpakking | 414 g |
| Bekisting | abs |
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,94 excl. BTW
/ stuk
€ 10,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden