Referenties
SKF:C 3044 K/C4
Rubix:03473616
Fabrikant:105859
EAN:7316571241098



Productdetails : SKF C 3044 K/C4 CARB LAGER
Rollager radiaalwiellagers CARB lagers, geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 28188 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c30 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 2040 N |
| Dyn. belasting | 1320 N |
| Referentietoerental | 1600 rpm |
| Grenstoerental | 2200 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.302,27 excl. BTW
/ stuk
€ 3.995,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
