Referenties
SKF:C 2208 V
Rubix:03473485
Fabrikant:96851
EAN:7316570170153




Productdetails : SKF C 2208 V CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 511 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c22 |
| Stat. belasting | 104 N |
| Dyn. belasting | 102 N |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,92 excl. BTW
/ stuk
€ 193,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
