Kegellager Timken 390A-902A1, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 52.385 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:390A-902A1
Rubix:03322481
EAN:0053893024806


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,385 mm |
Productdetails : TIMKEN 390 A-902A1 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 390A-902A1 kegellager assy is een TDO dubbelbeker uitvoering met 63,5 mm boring, 110 mm buitendiameter en 52,385 mm breedte. Ontworpen voor zware belastingen.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,324x109,982x109,982 mm |
| Logistiek gewicht | 1912 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,385 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,815 kg |
| Serie | 395 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 52,385 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 125000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 172000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 539,25 excl. BTW
/ stuk
€ 652,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen