Groefkogellager FAG 6219-Z, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 95 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6219-Z
Rubix:03023522
Fabrikant:0167216590000
EAN:4012801278201
FAG 6219 Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6219-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Kenmerken:
Dit FAG enkelrijige kogellager is uitgerust met een plaatstalen kooi en een metalen afschermplaat. Het heeft een standaard speling en is gesmeerd met hoogwaardige vetten en oliën om hoge draaisnelheden te waarborgen en slijtage in de loop van de tijd te minimaliseren.

Onderhoud:
Dit kogellager vereist weinig onderhoud, maar het is belangrijk om de aanbevelingen van de fabrikant op te volgen voor een optimale werking. Het wordt aangeraden om de staat regelmatig te controleren en de lager te vervangen bij tekenen van slijtage of schade.

Afdichting:
Dit lager is beschermd tegen externe invloeden dankzij de metalen afschermplaat. De afschermplaat voorkomt dat schadelijke verontreinigingen het lager binnendringen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Het zorgt ook voor een schone en efficiënte smering, wat wrijving en slijtage vermindert en een soepele, stille werking mogelijk maakt. Kortom, de afschermplaat verbetert de prestaties, betrouwbaarheid en levensduur van het lager, terwijl het onderhoudsbehoeften vermindert.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit FAG kogellager biedt tal van voordelen voor industriële toepassingen. Het kan radiale belastingen in beide richtingen aan en is eenvoudig te monteren. Bovendien vereist het weinig onderhoud, wat het ideaal maakt voor gebruik in veeleisende omgevingen.

Toepassingen

Dit FAG kogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder in de bouw, landbouw, automobielsector en lucht- en ruimtevaart. Het is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van industriële toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x170x170 mm
Logistiek gewicht2680 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie62..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental4950 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r82000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr116000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 229,62 excl. BTW
/ stuk
€ 277,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen