Referenties
SKF:SYNT 100 LTF
Rubix:03800754
EAN:7316574839261


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 350 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SYNT 100 LTF ROLLER BEARING CONCENTRA UNIT
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Sterke punten
- Klaar om te monteren
- Robuust
- Fabrieksgesmeerd en afgedicht
- Snelle montage
- Lange levensduur
- Robuust
- Fabrieksgesmeerd en afgedicht
- Snelle montage
- Lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 350 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 89 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 24 mm |
| Hoogte | 238 mm |
| Lengte | 410 mm |
| Serie | synt |
| Gewicht | 26 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.912,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2.313,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen