SKF P2BC 40M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:P2BC 40M-TPSS
Rubix:03078822
EAN:7316577859945
SKF P2BC 40M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF P2BC 40M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Toepassingen

Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager44 mm
Buitendiameter80 mm
Hoogte98,2 mm
Lengte179 mm
Seriebluerange
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24700 N
Breedte49,2 mm
€ 262,47 excl. BTW
/ stuk
€ 317,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden