SKF SY 50 TF/W64 KOGELLAGERBLOK STAAND
SY Staande Kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SY 50 TF/W64
Rubix:03803238
Fabrikant:132832
EAN:07316571579818


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SY 50 TF/W64 KOGELLAGERBLOK STAAND
Y-pedestal bearing housing unit with set screws SKF
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2740 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Buitendiameter | 203 mm |
| Serie | sy |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 54 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,47 excl. BTW
/ stuk
€ 497,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen