Kegellager Timken JM736149-90KA3, Buitendiameter: 250 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 82.288 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM736149-90KA3
Rubix:03327596
EAN:0053893086613
TIMKEN JM 736149-90KA3 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte82,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 736149-90KA3 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 2TS-IM kegellager-assemblage JM736149-90KA3 met twee single-row lagers en preset spacer voor gecontroleerde axiale positie en preload/prestatie.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13787 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte82,288 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14,11 kg
Serie2ts-im
Materiaalroestvast staal (inzetlagers); stalen afstandsringen (spacers)
Kokerroestvrij staal
Totale breedte lager102,288 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r786000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr409000 N
250 mm
250 mm
4.218,02 excl. BTW
/ stuk
5.103,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.