Referenties
Timken:02475/02420
Rubix:03320040
EAN:0053893781495


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 02475/02420 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring)-assemblage en de cup (buitenring). Het wordt gewoonlijk in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Serie | 2400 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 70200 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 11800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,59 excl. BTW
/ stuk
€ 104,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden