Referenties
Timken:27695
Rubix:03383461
Fabrikant:100041144
EAN:0053893227962


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 84,976 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 125,413 mm |
| Breedte | 25,403 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 27695 CONE
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 634,1 g |
| Binnendiameter | 84,976 mm |
| Buitendiameter | 125,413 mm |
| Breedte | 25,403 mm |
| Serie | 27600 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 178000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 117000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,75 excl. BTW
/ stuk
€ 233,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen