TIMKEN 74550/74850 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:74550/74850
Rubix:03382314
EAN:0053893658759
TIMKEN 74550/74850 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte47,62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 74550/74850 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: De kegel (binnenring) en de kop (buitenring). Het wordt meestal gemonteerd in tegengestelde paren op een as.

Sterke punten

Bieden de grootste duurzaamheid in de meest compacte ruimte
Maximaliseren betrouwbaarheid en levensduur
Beheersen zowel radiale als axiale belastingen
Bieden verschillende belangrijke en unieke prestatiekenmerken waardoor ze voldoen aan een breed scala van toepassingseisen

Toepassingen

Industriële apparatuur
Compressoren
Motoren en generatoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte47,62 mm
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a614000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca382000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 893,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.081,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen