Referenties
Tsubaki:RS12B 1 WA2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:01265354
Fabrikant:1212123202
EAN:8718472048063



Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS12B-1 WA2
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Ketting | bs single pitch standard |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Gewicht | 32 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,65 excl. BTW
/ stuk
€ 6,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden