Referenties
Enerpac:ELP-30
Rubix:A0013568
EAN:0662005812387

Documenten
Productdetails : ENERPAC UITRICHTTAFEL ELP-30
Sterke punten
•Rugged and sturdy construction for long life
Low profile construction for increased stability
Low rolling-resistance allows for easy load movement
Low profile construction for increased stability
Low rolling-resistance allows for easy load movement
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 48 mm |
| Breedte | 96 mm |
| Lengte | 178 mm |
| Model | elp30 |
| Aangepaste tariefcode | 84669400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,62 excl. BTW
/ stuk
€ 271,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
