Referenties
Enerpac:ELP60
Rubix:A0013567
Fabrikant:ELP60
EAN:0662005812394

Documenten
Productdetails : ENERPAC UITRICHTTAFEL ELP-60
Sterke punten
•Rugged and sturdy construction for long life
Low profile construction for increased stability
Low rolling-resistance allows for easy load movement
Low profile construction for increased stability
Low rolling-resistance allows for easy load movement
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 61 mm |
| Breedte | 114 mm |
| Lengte | 270 mm |
| Model | elp60 |
| Aangepaste tariefcode | 84669400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 742,45 excl. BTW
/ stuk
€ 898,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
