Referenties
Enerpac:ES-80
Rubix:A0012881
EAN:0662005812332

Documenten
Productdetails : ENERPAC DRAAISCHIJF ES-80
Sterke punten
•Rugged and sturdy construction for long life
Low profile construction for increased stability
Low rolling-resistance allows for easy load movement
Low profile construction for increased stability
Low rolling-resistance allows for easy load movement
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 61 mm |
| Breedte | 220 mm |
| Lengte | 360 mm |
| Model | es80 |
| Aangepaste tariefcode | 84669400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.158,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.401,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
