Referenties
REMA:4250027
Rubix:21030010
EAN:8717365019623

Productdetails : REMA TRANSPORTROLWAGEN TRV TRV-30
Nylon gelagerde rollen. Nylon rollen voorkomen beschadigingen aan de vloeren. Plateau's zijn bekleedt met anti-sliprubber. Door middel van handgreep eenvoudig te verplaatsen of te positioneren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal rollen | 4 |
| Materiaal rollen | nylon |
| Hoogte | 330 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Model | trv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,40 excl. BTW
/ stuk
€ 177,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
