Referenties
REMA:4250025
Rubix:21030008
EAN:8717365019616

Productdetails : REMA TRANSPORTROLWAGEN TRV TRV-25
Nylon gelagerde rollen. Nylon rollen voorkomen beschadigingen aan de vloeren. Plateau's zijn bekleedt met anti-sliprubber. Door middel van handgreep eenvoudig te verplaatsen of te positioneren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal rollen | 2 |
| Materiaal rollen | nylon |
| Hoogte | 210 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Maximale bedrijfslast WLL | 2500 kg |
| Model | trv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,59 excl. BTW
/ stuk
€ 122,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
