BAHCO ROLBANDMAAT MAGNET INCH 5M MTB-5-25-M-E

Rolmaat MTB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:MTB-5-25-M-E
Rubix:10085402
EAN:7314150119158
BAHCO ROLBANDMAAT MAGNET INCH 5M MTB-5-25-M-E
Technische samenvatting
Lengte5 m
Breedte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO ROLBANDMAAT MAGNET INCH 5M MTB-5-25-M-E


MTB - Rolbandmaten zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I). Alle rolbandmaten zijn Klasse II, m.u.v. MTB-5-25-C1: Klasse I. Anti-blokkeer systeem. Duurzame, nylon gecoate band; magnetische rolbandmaat heeft maataanduiding aan beide zijden. Geintegreerde knop en riemclip.

Sterke punten

Easy to read high contrast permanent markings on the non-reflective nylon coated high grade carbon steel blade|Easier to use as blade stays out until retraction button is activated thanks to the automatic locking system|Less chance of damage if dropped with impact absorbing rubber case|Easy carry integrated belt clip|Class II tape

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht300 g
Lengte5 m
Breedte25 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,99 excl. BTW
/ stuk
25,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen