MILWAUKEE ROLMAAT MAGNETISCH PREMIUM 8M/26FT 4932464603
Milwaukee rolmaat magnetisch premium 8m/26ft 4932464603
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932464603
Rubix:1999113055
Fabrikant:4932464603
EAN:4058546225483
Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT MAGNETISCH PREMIUM 8M/26FT 4932464603
Milwaukee 4932464603 magnetische rolmaat met 8m/26ft bereik en 27 mm bandbreedte. Sterke magneet en anti-tear coating beschermen de eerste 6" van de band.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 27 mm |
| Type | magnetische rolmaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
