PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M20X1

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:21361-M20X1
Rubix:20491815
Fabrikant:5077458
EAN:4042446019549
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M20X1
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M20X1


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21361-M20X1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Totale lengte12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,75 excl. BTW
/ stuk
124,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen