FESTO NORMCILINDER DSNU-20-20-PPS-A 1908299

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-20-20-PPS-A
Rubix:05111878
Fabrikant:1908299
EAN:4052568108793
FESTO NORMCILINDER DSNU-20-20-PPS-A 1908299

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-20-20-PPS-A 1908299


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht191,46 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
48,81 excl. BTW
/ stuk
59,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen