FESTO NORMCILINDER DSBC-100-160-D3-PPVA-N3 8165651

NORMCILINDER

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DSBC-100-160-D3-PPVA-N3
Rubix:A0369294
Fabrikant:8165651
EAN:4052568598037
FESTO NORMCILINDER DSBC-100-160-D3-PPVA-N3 8165651

Technische samenvatting

Typefesto normcilinder dsbc-100-160-d3-ppva-n3 8165651
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-100-160-D3-PPVA-N3 8165651


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto normcilinder dsbc-100-160-d3-ppva-n3 8165651
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Verbindingg1/2
Materiaalaluminium (cilinderbuis/zuiger, met gecoate/ geanodiseerde afwerking) en hooggelegeerd staal (zuigerstang); afdichtingen/onderdelen: tpe-u(pu), pom en tpe-e.
Max. Gebruikstemperatuur80 °C
199,52 excl. BTW
/ stuk
241,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen