Referenties
Vervangen ref.:RONCR28X14,2X1
Spartex:RONCR28X14,2X1EN
Rubix:08910783
Fabrikant:016983.00000.0281.410
EAN:4051427010437


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 28X14,2X1,0
Conische veerring D.14,2X28X1 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 28x14,2x1,0 |
| Metrische diameter | M14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
14,2 mm
Buitendiameter
28 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 28x14,2x1,0
Metrische diameter
M14