GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 20X10,2X1,50
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.210.015
Rubix:08910762
EAN:8715492759979

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 20X10,2X1,50
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,74 g |
| Binnendiameter | 10,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 20x10,2x1,50 |
| Metrische diameter | M10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,49 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 16,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
10,2 mm
Buitendiameter
20 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 20x10,2x1,50
Metrische diameter
M10