Referenties
Spartex:RONCR20X10,2X0,8EN
Rubix:08910757
Fabrikant:016983.00000.0201.008
EAN:4051427010031


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 20X10,2X0,8
conische veeronderlegschijf D.10,2X20X0,8 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 20x10,2x0,8 |
| Metrische diameter | M10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 15,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
10,2 mm
Buitendiameter
20 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 20x10,2x0,8
Metrische diameter
M10