Referenties
Spartex:RONCR25X12,2X1,5A1
Rubix:08255847
Fabrikant:2093225 122 15
EAN:4043377140593


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 25 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 25X12,2X1,5
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 25X12,2X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,27 excl. BTW
/ stuk
€ 0,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
12,2 mm
Buitendiameter
25 mm
Metrische diameter
M12