MVZ VEERRING GEWELFD D128A M7
Gewelfde veerring DIN 128 A Verenstaal DIN267-26 Mechanisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37080.070.001
Rubix:08913217
EAN:8715492765758

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12,7 mm |
Productdetails : MVZ VEERRING GEWELFD D128A M7
Gewelfde veerring DIN 128 A Verenstaal DIN267-26 Mechanisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,75 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12,7 mm |
| Norm | DIN 128 |
| Type | mvz veerring gewelfd d128a m7 |
| Metrische diameter | M7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,30 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 29,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
12,7 mm
Type
mvz veerring gewelfd d128a m7
Metrische diameter
M7