Referenties
Spartex:RONCR28X14,2X1,5EN
Rubix:08910785
Fabrikant:016983.00000.0281.415
EAN:4051427010451


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 28X14,2X1,50
Conische veerring D.14,2X28X1,5 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 28x14,2x1,50 |
| Metrische diameter | M14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 87,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
14,2 mm
Buitendiameter
28 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 28x14,2x1,50
Metrische diameter
M14