Referenties
Vervangen ref.:RONCR34X14,3X1,25
Spartex:RONCR34X14,3X1,25EN
Rubix:08910797
Fabrikant:016983.00000.0341.412
EAN:4051427010550


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 34 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 34X14,2X1,25
Conische veerring D.14,3X34X1,25 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 34x14,2x1,25 |
| Metrische diameter | M14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,90 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
14,3 mm
Buitendiameter
34 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 34x14,2x1,25
Metrische diameter
M14