Referenties
Spartex:RONFLEXB19A4
Rubix:A0818110
Fabrikant:01374018
EAN:4043377399113


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 34 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M18X34X1,6
SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M18X34X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M18 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 60,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
19 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
34 mm
Metrische diameter
M18