Referenties
Spartex:RONGOUJM6A2
Rubix:08258211
Fabrikant:144026
EAN:4043377134325


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 6X12X1,6
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M6X12X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
6 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
12 mm
Metrische diameter
M6