Referenties
Vervangen ref.:RONPLAT52.100HV
Spartex:RON48ISO
Rubix:08917021
Fabrikant:007091.00000.0480.000
EAN:4051426184559


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 48 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
Productdetails : SPARTEX 100HV SLUITRING VLAK D126/I7091 M48
Normale platte onderlegschijf D.48X92X8 - onbehandeld staal graad C ISO 7091 (DIN 126)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 48 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
| Metrische diameter | M48 |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,47 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 104,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
48 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Norm
Metrische diameter
M48