Referenties
SMC:KSH06-01S
Rubix:05285490
Fabrikant:00002272
EAN:3618036025248

Technische samenvatting
| Materiaal | o-ring: nbr / klauwplaat: roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 (male, with sealant) |
Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH06-01S
Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
•Rotary, One-touch fitting (standard)
•Metric threads
•Tube OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
•Maximum operating pressure: 1.0 MPa
•Ambient & fluid temperature: -5 to 60°C
Model: H (Male Connector)
Applicable Tube OD: Ø6 mm
Port Size: 01 (R[PT]1/8)
Sealant: S [Sealant]
•Metric threads
•Tube OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
•Maximum operating pressure: 1.0 MPa
•Ambient & fluid temperature: -5 to 60°C
Model: H (Male Connector)
Applicable Tube OD: Ø6 mm
Port Size: 01 (R[PT]1/8)
Sealant: S [Sealant]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | o-ring: nbr / klauwplaat: roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 (male, with sealant) |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,28 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 30,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen