FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/2-10 190672

Doorvoerinsteekkoppeling QST

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QST-1/2-10
Rubix:06147900
Fabrikant:190672
EAN:4052568043032
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/2-10 190672
Technische samenvatting
Materiaalpbt
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/2-10 190672


T-insteekschroefkoppeling QST-1/2-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x51x25 mm
Logistiek gewicht71,55 g
Materiaalpbt
Aansluiting 1r 1/2
Profielqst
Aansluiting 217,5
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,09 excl. BTW
/ stuk
7,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden